Beli Pengukur Rpm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  3. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  4. KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    atribut:
    • Frequency: 320 Hz to 32 kHz
    • Temperature: -20 to 320 Degrees Celcius
    • Dimensions (mm): 189x91x31.5
  5. SELEC Digital AC Meter
    Mulai

    Rp279.900

    SELEC Digital AC Meter
    Deskripsi:
    LCD Ampere Meter, 1Phase 2 Wire- With analog style bargraph Indication- For 1 phase 2 wire connection- For 3 phase with selector swicth connection- Input : 1F - 2wire
  6. Custom Digital Tacho Meter
    Mulai

    Rp5.699.900

    Custom Digital Tacho Meter
    atribut:
    • Set Contents: Reflective tape (10 sheets)
    • Measurement Range (rpm): 6.0 to 99999.9
    • Resolution (rpm): 0.1 to 1
    • Detection Distance (mm): 50 to 300
    • Power Supply: AAA battery x 4 (sold separately)
    • Accessories: Reflective Tape 10 Sheets
    • Measurement Method : Non-contact method
    • Purpose of Use: Inspection of rotating equipment such as motors. Measurement of the automobile timing belts.
  7. Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 20 to 95
    • Temperature Range (°C): -5 to 45
    • Dimensions (mm): 182x25x148
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Measurement Item: Temperature, humidity
    • Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
  8. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
    • Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
    • Resolution (mm): 0.01
    • Type: Ultrasonic
  9. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  10. TESTO Tachometer
    Mulai

    Rp6.299.900

    TESTO Tachometer
    Deskripsi:
    Do you need to measure the rpm of rotating objects or record the length and speed of conveyor belts and rotors? The testo 470 tachometer is a compact tool that makes it possible to carry out these measurements.Multiple functions in one tachometerIn the case of optical rpm measurement, you can use the testo 470 tachometer to record how fast a rotating object rotates. Thus, for example, you can check whether motors, shafts and fans are functioning correctly in order to spot any impending defects due to overload at an early stage.For rpm measurement, simply stick a reflective marker on the measurement object and aim the visible red beam at the reflective marker. The measurement can then start (at a distance of up to 600 mm between tachometer and measurement object). The tachometer is easy to operate using one hand.However, the testo 470 tachometer not only provides the functions of an optical tachometer, it also functions as a mechanical tachometer: Attach the adapter for the probe tip and measure the rpm mechanically. Attach the wheel to also measure speeds and lengths of rotors/conveyor belts.You get the testo 470 tachometer in a transport case with practical accessories (reflective markers, softcase, etc.). Product Includes: testo 470 tachometer with softcase, reflective markers, adapter, probe tip, wheels 0.1 m and 6", batteries, transport case and calibration protocol.
  11. Lutron Vibration Meter
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  12. Custom Digital Tacho Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Custom Digital Tacho Meter
    Deskripsi:
    -With maximum/minimum/average value function.-With the auto power off function convenient when forgetting to turn off.-Easy to see even in dark places with the backlight function. -For measuring motor's rotational speed
    atribut:
    • Measuring Range: 100.0 to 99999 (rpm)
    • Resolution: 0.1/1rpm
    • Detection Distance: 100 to 400mm
    • Measuring Method: Non-Contact Type
    • Power Supply: AAA dry batteryx2 (sold separately)
    • Width x Depth x Height: 50x20.6x104.6mm
  13. SELEC Digital Multifunction Meter
    Mulai

    Rp729.900

    SELEC Digital Multifunction Meter
    Deskripsi:
    3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2W
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  15. Autonics Digital Panel Meters Tacho/Speedmeter Series (Indikator RPM Mesin)
    Mulai

    Rp799.900

    Autonics Digital Panel Meters Tacho/Speedmeter Series (Indikator RPM Mesin)
    Deskripsi:
    The M4Y/M4W/M5W/M4M series digital tachometers / speed meters can measure rotation speed of a shaft or directional speed and display the values in numeric form. All models feature a 7-segment LED display for clear indication of measured values. The meters can display RMS or AVG values based on user preference (AC voltage). User-friendly functions including auto-zero adjustment and hold display value functions are included (except M5W). The meters are available in various standard DIN size cases for convenient installation.
  16. Extech Tachometer
    Mulai

    Rp4.199.900

  17. JTC Automotive Meter
    Mulai

    Rp4.899.900

  18. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
Daftar Harga Pengukur Rpm Terbaru October 2026
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)Rp1.299.900
SELEC Digital AC MeterRp279.900
Custom Digital Tacho MeterRp5.699.900
Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp1.299.900
KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)Rp8.899.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Rp149.900
TESTO TachometerRp6.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)